› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Quadro distribuzione segnali appartamento 36 moduli cartongesso IP40

Cod. Rexel FY287870
Cod. Produttore 287870
Cod. EAN 8016978110759

Informazioni principali

  • Moduli: 36
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Plastica Halogen Free
  • Dimensioni: 410x80x430 mm
  • Montaggio: Cartongesso
  • Porta: ABS Bianco RAL 9001
  • Barra DIN: Acciaio zincato
  • Serie: QDSA36CP

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento miniaturizzato, progettato per impianti multiservizio FTTH. Realizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40, è dotato di porta in ABS bianco RAL 9001 cieca e reversibile, con cassetta ad elevata resistenza agli urti e cornice esterna in materiale extralucido. Il quadro supporta fino a 36 moduli, con barra DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile. Il montaggio è previsto da cartongesso con dimensioni di incasso di 407x390x78 mm. Il fondo e il coperchio sono in tecnopolimero Halogen Free di colore blu, antiurto e a bassa emissione di fumi. La struttura garantisce resistenza al calore anomalo fino a 850 °C. Dimensioni esterne 430x410x80 mm. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio forato.Montaggio da cartongesso.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9016

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

410 mm

altezza dell'apparecchio

430 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Quadro distribuzione segnali appartamento 36 moduli cartongesso IP40