› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Quadro distribuzione segnali 54 moduli IP40 FTTH

Cod. Rexel FY287759
Cod. Produttore 287759
Cod. EAN 8016978108596

Informazioni principali

  • Materiale plastico IP40 Standard
  • Capacità 54 moduli
  • Porta in ABS Bianco RAL 9001
  • Dimensioni esterne 618x430x80 mm
  • Montaggio ad incasso muratura
  • Barra DIN acciaio zincato
  • Conformità EN 60670-1/24
  • Serie QDSA54P

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione dei segnali di appartamento QDSA54P, realizzato in materiale plastico con grado di protezione IP40, progettato per impianti multiservizio FTTH. Il quadro è vuoto e dispone di 54 moduli DIN per l'alloggiamento di componenti elettrici. La porta è in ABS bianco RAL 9001, cieca e reversibile, con elevata resistenza agli urti, mentre la cornice esterna e la porta sono in materiale extralucido. La barra DIN EN 50022 è in acciaio zincato, montata su supporto estraibile e regolabile. Il montaggio è ad incasso per muratura, con dimensioni di incasso di 405x582x78 mm. Dimensioni esterne del quadro 618x430x80 mm. Il coperchio è chiuso e presenta un fondo forato per facilitare la ventilazione e il passaggio dei cavi. Conforme alle normative EN 60670-1 e EN 60670-24. Descrizione del produttore: Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH Con fondo del coperchio forato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

618 mm

profondità

80 mm

tipo di copertura

Coperchio

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

54

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Quadro distribuzione segnali 54 moduli IP40 FTTH