› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Quadro distribuzione ottica appartamento 54 moduli murare

Cod. Rexel FY287472
Cod. Produttore 287472
Cod. EAN 8016978101634

Informazioni principali

  • Dimensioni: 610x455x136 mm
  • Moduli: 54 moduli
  • Tipo installazione: Da murare
  • Barre DIN: 2 con agganci per Router
  • Connessioni dati: Patch-cord RJ45
  • Collegamenti fibra: Bretelle SC/APC
  • Incasso: 592x427x100 mm
  • Serie: QDSA

Descrizione del prodotto

Box FTTH da incasso per appartamento, progettato per ospitare fino a 54 moduli. Realizzato in colore bianco, è dotato di due barre DIN con agganci per il fissaggio di router e apparati attivi. Include patch-cord RJ45 per la trasmissione dati e bretelle SC/APC per i collegamenti alla STOA. Le dimensioni del prodotto sono 610 x 455 x 136 mm, con un peso di 5,4 kg. Il box è ideale per installazioni a parete, garantendo un'organizzazione efficiente e sicura delle componenti di rete in ambito domestico o residenziale. Descrizione del produttore: Box di appartamento (54 moduli) da murare, completo di 2 barre DIN con relativi agganci per Router, apparati attivi patch-cord RJ45 per i dati e bretelle SC/APC per i collegamenti alla STOA (dimensioni 455x136x610mm inclusa cornice, incasso 592x427x100)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

tipo di fissaggio

Altro

a parete

larghezza dell'apparecchio

455 mm

altezza dell'apparecchio

610 mm

profondità dell'apparecchio

136 mm

Quadro distribuzione ottica appartamento 54 moduli murare