Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
max. corrente d’entrata
20 A
max. potenza d’entrata DC
20000 W
peso
2.8 kg
adatto per sezionatore di carico
alimentazione elettrica trifase
larghezza
275 mm
numero di collegamenti a vite DC
2
altezza
242 mm
tensione MPP
1000 V
profondità
140 mm
numero di collegamenti a innesto DC
adatto per montaggio esterno
tensione d’ingresso
1000
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: MSHP10M25 Cod. Produttore: HP10M25 Cod. EAN: 0782001436865
Cod. Rexel: MSHP10M20 Cod. Produttore: HP10M20 Cod. EAN: 0782001429966
Cod. Rexel: MSHP10M15 Cod. Produttore: HP10M15 Cod. EAN: 0782001429959
Cod. Rexel: MSHP10M12 Cod. Produttore: HP10M12 Cod. EAN: 0782001429942
Cod. Rexel: MSHP10M10 Cod. Produttore: HP10M10 Cod. EAN: 0782001429935
Cod. Rexel: ELCMUFDM22 Cod. Produttore: CMUFDM22 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te