› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete SDX-P plastica 96 moduli 515x700 mm

Cod. Rexel BTI94540P
Cod. Produttore 94540P
Cod. EAN 8012199774480

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x700x145mm
  • Moduli DIN: 96 moduli DIN35
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Quadro da parete componibile
  • Classe isolamento: II
  • Serie: MAS
  • Completo di: Pannelli di finitura
  • Applicazione: Uso industriale/residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il quadro elettrico BTI94540P è un dispositivo da parete progettato per l'installazione di componenti elettrici su modulo DIN, con una capacità di 24 moduli distribuiti su 4 file. Le dimensioni esterne sono 515 mm di larghezza per 700 mm di altezza, con una profondità di 250 mm, offrendo ampio spazio per l'alloggiamento ordinato e sicuro degli apparecchi. La struttura è dotata di un coperchio con taglio, che consente una facile ispezione e protezione degli interruttori e altri dispositivi installati. Questo quadro rappresenta una soluzione robusta e funzionale per impianti elettrici civili e industriali, garantendo un montaggio a parete stabile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x700x145mm completo di pannelli di finitura 96 moduli DIN35 - classe di isolamento II

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

750 mm

profondità

147 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

170 mm

numero di file

4

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MAS

Quadro da parete SDX-P plastica 96 moduli 515x700 mm