› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete SDX-P plastica 120 moduli DIN35 installazione elettrica

Cod. Rexel BTI94551P
Cod. Produttore 94551P
Cod. EAN 8012199785813

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x850x145 mm
  • Moduli DIN: 120 moduli DIN35
  • Materiale: Plastica
  • Classe isolamento: II
  • Tipo: Quadro da parete componibile
  • Completo di: Pannelli di finitura
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il quadro elettrico BTI94551P è un prodotto da parete caratterizzato da dimensioni di 515x850 mm, progettato per ospitare fino a 120 moduli DIN distribuiti su 4 file. Presenta un coperchio chiuso dotato di porta trasparente con serratura, che garantisce protezione e sicurezza agli impianti elettrici interni. La struttura è robusta e consente un montaggio semplice e funzionale, ideale per l'installazione di dispositivi di comando e protezione in ambito elettrico. La porta trasparente permette una facile visualizzazione dei componenti interni senza necessità di apertura, mentre la serratura assicura un accesso controllato. Questo quadro è indicato per applicazioni dove è richiesta una soluzione affidabile e sicura per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35 - classe di isolamento II

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

950 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

25 mm

numero di file

4

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

120

grado di protezione (IP)

IP43

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MAS

Quadro da parete SDX-P plastica 120 moduli DIN35 installazione elettrica