› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete SDX-L lamiera 48 moduli 515x400 mm

Cod. Rexel BTI94520L
Cod. Produttore 94520L
Cod. EAN 8012199775678

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x400x145mm
  • Materiale: Lamiera
  • Moduli DIN: 48 moduli DIN35
  • Tipo: Quadro da parete componibile
  • Serie: MAS
  • Finitura: Pannelli completi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MAS SDX L - Quadro da parete con 2 file e 24 moduli DIN, dimensioni 515x400 mm, dotato di coperchio con taglio. Questo quadro elettrico è progettato per ospitare apparecchiature modulari in ambito elettrico, garantendo una soluzione compatta e funzionale per l'installazione a parete. La struttura consente un montaggio ordinato e sicuro degli elementi elettrici, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

450 mm

profondità

147 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

170 mm

numero di file

2

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MAS

Quadro da parete SDX-L lamiera 48 moduli 515x400 mm