› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete modulare SDX-P plastica 515x1000 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI94561P
Cod. Produttore 94561P
Cod. EAN 8012199785820

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x1000x145 mm
  • Moduli DIN: 144 moduli DIN35
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Quadro da parete componibile
  • Classe isolamento: II
  • Pannelli: Di finitura inclusi
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Per M16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il quadro elettrico BTI94561P è un prodotto da parete progettato per l'installazione di moduli DIN, con una capacità di 144 moduli distribuiti su 5 file. Presenta un coperchio chiuso con porta trasparente dotata di serratura per garantire la sicurezza e la protezione dei componenti interni. Le dimensioni esterne sono di 515 mm di larghezza e 1000 mm di altezza, con profondità di 250 mm. Il quadro è realizzato per un montaggio a parete e consente una configurazione modulare e ordinata degli impianti elettrici, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La struttura robusta e il design funzionale assicurano resistenza e facilità di installazione, mentre il coperchio trasparente permette un controllo visivo senza necessità di apertura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35 - classe di isolamento II

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1050 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

25 mm

numero di file

5

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

120 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

144

grado di protezione (IP)

IP43

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MAS

Quadro da parete modulare SDX-P plastica 515x1000 mm per impianti elettrici