› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete lamiera MDX800 600x1000 mm industriale

Cod. Rexel BTI92653
Cod. Produttore 92653
Cod. EAN 8012199737782

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1000mm
  • Tipo: Quadro da parete
  • Materiale: Lamiera monoblocco
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico modello BTI92653 è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni sono di 600x1000 mm, offrendo ampio spazio per l'installazione di componenti elettrici. La struttura è progettata per assicurare protezione e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, con una robustezza che supporta fino a 125 kg di peso massimo. Il design prevede un montaggio semplice e sicuro, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti esterni, con un grado di protezione IP65 come indicato nel catalogo tecnico (pagina 1). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera monoblocco MDX800 600x1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

705 mm

altezza

1095 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro da parete lamiera MDX800 600x1000 mm industriale