› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete lamiera LDX800 600x1200 industriale

Cod. Rexel BTI93660
Cod. Produttore 93660
Cod. EAN 8012199682389

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1200 mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Quadro da parete
  • Spessore lamiera: 1,2 mm
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Montaggio: Parete
  • Modello: LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo quadro elettrico modello BTI93660 è realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Le dimensioni di 600x1200 mm lo rendono adatto per installazioni di medie dimensioni. La struttura è priva di piastra di montaggio, offrendo una superficie interna ampia e versatile per l’alloggiamento di componenti elettrici. La qualità del materiale assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono protezione e ordine. La finitura con verniciatura a polvere conferisce un aspetto uniforme e resistente agli agenti esterni, mantenendo l’estetica e la funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 600x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

1250 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro da parete lamiera LDX800 600x1200 industriale