› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete lamiera componibile LDX400 600x600 mm

Cod. Rexel BTI93630Q
Cod. Produttore 93630Q
Cod. EAN 8012199682334

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600mm
  • Tipo: Quadro da parete
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico modello BTI93630Q realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Le dimensioni interne di 600x600 mm offrono ampio spazio per il montaggio di dispositivi e apparecchiature elettriche. Il design prevede una configurazione senza piastra di montaggio integrata, consentendo una maggiore flessibilità nell'organizzazione interna. La finitura superficiale assicura protezione contro agenti esterni e facilita la manutenzione, rendendo questo quadro una soluzione affidabile per la distribuzione e gestione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

600 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro da parete lamiera componibile LDX400 600x600 mm