› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Quadro da parete lamiera 36 moduli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIE109P/36D
Cod. Produttore E109P/36D
Cod. EAN 8012199066752

Informazioni principali

  • Descrizione: Quadro da parete lamiera
  • Moduli DIN: 36 (12x3 file)
  • Portello: Pieno
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Quadro da parete realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per l’installazione di componenti elettrici. La struttura in lamiera assicura protezione e resistenza, ideale per applicazioni industriali e civili. Design compatto e funzionale, adatto a diverse esigenze di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera con portello pieno 36 moduli DIN (12x3 file)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

550 mm

profondità

90 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con parte superiore

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

86 W

Serie

MAS

Quadro da parete lamiera 36 moduli per impianti elettrici