› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete componibile SDX-P plastica 48 moduli elettrico

Cod. Rexel BTI94520P
Cod. Produttore 94520P
Cod. EAN 8012199774466

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x400x145mm
  • Moduli DIN: 48 moduli DIN35
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Quadro da parete componibile
  • Classe isolamento: II
  • Pannelli: Completi di finitura
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Uso elettrico industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il quadro elettrico BTI94520P è progettato per montaggio a parete e dispone di 24 moduli DIN distribuiti su 2 file. Le dimensioni esterne sono di 515 mm di larghezza per 400 mm di altezza, con una profondità di 250 mm. La struttura è dotata di un coperchio con taglio, ma non di porta trasparente. Questo quadro è ideale per l’alloggiamento ordinato e sicuro di componenti elettrici, garantendo facilità di installazione e manutenzione grazie alla sua configurazione modulare e alla robusta costruzione. La serie di appartenenza è MAS, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x400x145mm completo di pannelli di finitura 48 moduli DIN35 - classe di isolamento II

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

450 mm

profondità

147 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

170 mm

numero di file

2

possibilità di applicazione

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MAS

Quadro da parete componibile SDX-P plastica 48 moduli elettrico