› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da parete componibile LDX400 850x1000 mm

Cod. Rexel BTI93850Q
Cod. Produttore 93850Q
Cod. EAN 8012199682471

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000mm
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Tipo: Quadro da parete
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400
  • Struttura: Componibile
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Finitura: Antiruggine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico modello BTI93850Q caratterizzato da dimensioni di 850x1000 mm, realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura è progettata per garantire robustezza e durabilità, ideale per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. L’assenza di piastra di montaggio integrata permette una maggiore flessibilità nell’allestimento interno. La superficie verniciata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Questo quadro è parte della serie MAS, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1100 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro da parete componibile LDX400 850x1000 mm