Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38419
Cod. Produttore
GW38419
Cod. EAN
8034035012341

Informazioni di prodotto

QUADRO DA PARETE 19" 15U P=600MM.
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego.

Serie

DATA_CENTER,DOMOTICS

Produttore

QUADRO DA PARETE 19" - IN METALLO - PORTA TRASPARENTE - 15U - 600X740X600 - GRIGIO RAL 7035