Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38406
Cod. Produttore
GW38406
Cod. EAN
8034035012198

Informazioni di prodotto

Il quadro da parete 19” 6U P 400mm offre soluzioni innovative per il cablaggio strutturato, garantendo efficienza e flessibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli ampi volumi interni
  • Spazio laterale ottimizzato per un cablaggio rapido
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Configurazione modulare adattabile alle nuove esigenze
  • Ottimizzazione dello spazio per una migliore gestione delle reti
  • Efficienza energetica garantita da un design moderno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

335 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

50 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Quadro da parete 19'' 6U profondità 400mm per cablaggio strutturato reti LAN fibra e rame