› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro da incasso SDX-I lamiera 515x1000x145mm impianti elettrici

Cod. Rexel BTI94560I
Cod. Produttore 94560I
Cod. EAN 8012199776385

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x1000x145 mm
  • Moduli DIN: 144 moduli DIN35
  • Tipo: Quadro da incasso componibile
  • Materiale: Lamiera
  • Serie: MAS
  • Completo di: Pannelli di finitura

Descrizione del prodotto

Questa soluzione elettrica è un quadro da incasso caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 515x1000 mm. È progettato per ospitare fino a 24 moduli DIN distribuiti su 6 file, offrendo un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Il quadro presenta un coperchio con taglio, che facilita l'accesso e l'installazione dei componenti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e sicurezza nelle applicazioni elettriche, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono un montaggio incassato e una gestione ordinata degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

1050 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

140 mm

numero di file

6

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MAS

Quadro da incasso SDX-I lamiera 515x1000x145mm impianti elettrici