Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47074
Cod. Produttore
GW47074
Cod. EAN
8011564111134

Informazioni di prodotto

Il quadro da incasso CVX 160 I offre soluzioni flessibili e affidabili per impianti elettrici fino a 160 A.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con configurazioni modulari da 96 a 144 moduli
  • Varie dimensioni disponibili (600 mm a 1000 mm) per adattarsi a ogni esigenza
  • Preassemblato per ridurre i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta con protezione IP30
  • Ottimizzazione dello spazio grazie al design compatto
  • Affidabilità garantita per impianti fino a 160 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

205 W

indipendente

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x1000x105 - 144(24x6) MODULI - IP30 - SENZA PORTA - GRIGIO RAL7035