Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47042E
Cod. Produttore
GW47042E
Cod. EAN
8011564251281

Informazioni di prodotto

Il quadro CVX 160 E offre soluzioni flessibili e personalizzabili per impianti fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio estraibile
  • Configurazioni modulari da 72 a 192 moduli
  • Scelta tra kit con passo 150 mm o 200 mm per adattarsi a ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 per ambienti diversi
  • Ottimizzazione dello spazio con dimensioni compatte
  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione elettrica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

700 mm

altezza

900 mm

profondità

170 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

47 CVX 160 E,POWER

Produttore

QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x170 - IP55 - CON PORTA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035