Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Quadri da Cantiere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10517
Cod. Produttore
10517
Cod. EAN
3303430105176

Informazioni di prodotto

Quadro portatile ASC IP65 - 8 moduli - 2 prese interbloccate Unika

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP65

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

base interrabile

coperchio/porta trasparente

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso