Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68539
Cod. Produttore
GW68539
Cod. EAN
8011564895249

Informazioni di prodotto

CDK ASC CABLATO 3F MAGDIFF 66 KW EM
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

esecuzione

armadio distributore terminale

numero di interruttori magnetotermici

1

interruttore principale

interruttore di potenza

numero di poli interruttore principale

4

corrente nominale dell'interruttore principale

125 A

numero di interruttori differenziali 300 mA

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

410 mm

altezza

285 mm

profondità

140 mm

materiale della scatola

plastica

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC

Produttore

QUADRO 40 CDK DBO - 410X285X140 - MTHP + BD 125 A - PORTA TRASPARENTE