Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A80868005A84016
Cod. Produttore
0868005A-840-16
Cod. EAN
8054378334498

Informazioni di prodotto

QUADRIO180 37W C/VETRO H=3435 ON/OFF
Lampada QUADRIO180 da 37W dotata di portalampada integrato e corpo in materiale resistente con protezione superficiale specifica. Il design include un vetro trasparente che assicura una diffusione ottimale della luce, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e durevole. Alimentata da tensione standard, questa lampada è fornita completa di lampada inclusa, garantendo praticità e funzionalità immediata. Il prodotto combina qualità dei materiali e tecnologia per offrire prestazioni affidabili in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: QUADRIO180 Urban fonde l’eleganza e la semplicità della sua forma quadrata con ottiche radiali studiate per garantire le migliori performance e massimizzare l'efficienza, producendo diversi effetti luce a seconda della tipologia di schermo. . Design elegante, dalla forma quadrata, che impreziosisce qualsiasi contesto. Versatilità: con vetro a filo diffonde luce diretta, con schermo opale irradia luce diffusa. La maggiore diffusione e omogeneità della luce riduce il numero delle installazioni, ottimizzando i consumi e riducendo l’inquinamento luminoso delle aree urbane. È disponibile in diverse temperature di colore e in diverse potenze, per rispondere al meglio alle esigenze del progetto illuminotecnico. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. Versioni: disponibile in versione URBAN e BOLLARD. Applicazioni: in versione apparecchio per l'illuminazione urbana è particolarmente indicato per valorizzare parchi pubblici, piazze e aree pedonali. In versione bollard è perfetto per completare l’illuminazione pubblica di un parco o di un’isola pedonale, ideale per aggiungere eleganza ad un vialetto d’ingresso o per valorizzare un giardino privato. SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

180 mm

numero di poli

2

lunghezza

1121 mm

altezza/profondità

3435 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

2350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

QUADRIO180 lampada urbana 37W vetro trasparente design quadrato efficienza energetica sensori smart