Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036478
Cod. Produttore
036478
Cod. EAN
3245060364786

Informazioni di prodotto

Griffa per vite diametro 4 mm per guide

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Griffa per vite diametro 4 mm per guide simmetriche ed asimmetriche.

larghezza

12 mm

altezza

45 mm

profondità

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

Serie

MARINA ATLANTIC