›

QMV3 URBAN 40W 60 5700K

Cod. Rexel L3URQ0405760
Cod. Produttore URQ0405760

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 6800 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI > 70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 495x472x60 mm
  • Serie: URBAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattamento a LED per Urban. Piastra in: Alluminio. Potenza consumata: 40 W, flusso luminnoso reale: 6800 lm, efficienza luminosa: 170 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LEDs: 12, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 495 X 472 mm, altezza: 60 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

URBAN

QMV3 URBAN 40W 60 5700K