Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68831A
Cod. Produttore
GW68831A
Cod. EAN
8011564220065

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC offre una soluzione affidabile e versatile per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e pronti all’uso
  • Materiale termoplastico resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo anche in ambienti esterni difficili
  • Design gradevole e funzionale
  • Protezione IP44 per sicurezza e durata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Blu

larghezza

600 mm

altezza

1540 mm

profondità

600 mm

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

4

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

4

Corrente delle prese dell'interruttore

16 A

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC200B - CABLATO - BIFACCIALE - 4 PRESE 2P+T 16A - SEZIONATORE 4P 32A - 4 MCD 2P 10A 0,03A - IP44 - AZZURRO