Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68883A
Cod. Produttore
GW68883A
Cod. EAN
8011564247239

Informazioni di prodotto

Il quadro QMC16T ASC 7PR IP55 offre soluzioni efficienti per l'elettrificazione in cantiere.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a quadri cablati in fabbrica
  • Configurazioni personalizzabili per ogni esigenza
  • Certificazione secondo norma EN 61439-4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con software ENERGY PRO
  • Protezione affidabile tramite magnetotermico o fusibili
  • Alta versatilità con prese CEE conformi IEC 60309

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

colore

Altro

larghezza

697 mm

altezza

445 mm

profondità

346 mm

lunghezza del cavo

5 m

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

interruttore differenziale

Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

presa CEE - 16 A

> 4x16AxpxxxV

presa CEE - 32 A

1×32 A 5p 400 V

alimentazione/possibilità di collegamento

Cavo di alimentazione con presa

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP56

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

5

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

Serie

68 ASC,Building

Produttore

QMC16T ASC - CABLATO - CON CAVO E SPINA - 4 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A IEC309 + 2 3P+N+T 16A IEC309 + 1 3P+N+T 32A IEC309 - IP56 - AZZURRO