Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68803W
Cod. Produttore
GW68803W
Cod. EAN
8011564219991

Informazioni di prodotto

Il sistema 68 Q-MC offre soluzioni affidabili e versatili per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle versioni precablate e configurabili
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 per sicurezza e durabilità
  • Design gradevole adatto a contesti pubblici e turistici
  • Efficienza energetica assicurata da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

840 mm

profondità

520 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli

2

materiale

Plastica

con illuminazione

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)

1

Con apertura per pulsante di riarmo dell'interruttore

Numero di prese sull'interruttore automatico

3

Corrente delle prese dell'interruttore

32 A

Numero di rubinetti dell'acqua

4

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC125B - CABLATO - MONOFACCIALE - 1 PRESA 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 32A - IP55 - BIANCO