Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68732W
Cod. Produttore
GW68732W
Cod. EAN
8011564220416

Informazioni di prodotto

Il pannello 4 poli interbloccato IP44 garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiale isolante resistente agli agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo anche in condizioni esterne
  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Possibilità di configurazioni personalizzate per ogni esigenza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC125-200 - PANNELLO FLANGIATO PER MONTAGGIO PRESE SENZA BASE FUSIBILE - 4 PRESE ORIZZONTALI 16/32A IP44 - GRIGIO RAL 7035