Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68731W
Cod. Produttore
GW68731W
Cod. EAN
8011564220409

Informazioni di prodotto

Il pannello 3 prese interbloccate verticali IP55 offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia in ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti precablati
  • Materiale isolante resistente ad agenti atmosferici e chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevata in ambienti pubblici e all’aperto
  • Protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità e disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Flangia intermedia

Accessorio

Serie

68 Q MC,Mobility

Produttore

QMC125-200 - PANNELLO FLANGIATO PER MONTAGGIO PRESE SENZA BASE FUSIBILE - 3 PRESE VERTICALI 16/32A IP55 - GRIGIO RAL 7035