Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47650
Cod. Produttore
GW47650
Cod. EAN
8034035061622

Informazioni di prodotto

BUSBAR QDX offre un sistema efficiente per la distribuzione elettrica nei quadri, progettato per facilitare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle barre piatte e sagomate in rame
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e pronti all’uso
  • Compatibilità con morsettiere ripartitrici per una rapida configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione elettrica sicura e stabile
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
  • Affidabilità nel tempo per impianti duraturi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

larghezza

0,8 mm

Tipologia

Piatto

altezza

2 mm

flessibile

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

160 A

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

QDX Bandelle Rame 160A 2 Pezzi Lunghezza 2 Metri per Distribuzione Quadri Elettrici