Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68202N
Cod. Produttore
GW68202N
Cod. EAN
8011564749665

Informazioni di prodotto

Q-DIN10 ASD 3PR.IEC309 1PR.CIV.IP44/IP54
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

numero di prese SCHUKO

1

numero di interruttori magnetotermici

2

materiale della scatola

plastica

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

lunghezza del cavo

5 m

manipolazione

montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP44

colore

grigio

altezza

435 mm

larghezza

220 mm

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

Produttore

Q-DIN 10 DBO - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44