Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68242N
Cod. Produttore
GW68242N
Cod. EAN
8011564896406

Informazioni di prodotto

Q-DIN5 ASC IEC 2x2P 1x3P16A MOBILE
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC

esecuzione

distributore finale mobile

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

2

numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli

1

numero di interruttori magnetotermici

1

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

105 mm

altezza

430 mm

profondità

96 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

Quadro elettrico mobile Serie 68 ASC cablato 2 prese 2P + 1 presa 3P 16A cantiere EN 61439-4