Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68249N
Cod. Produttore
GW68249N
Cod. EAN
8011564896482

Informazioni di prodotto

Q-DIN14 ASC IEC 4x2P 2x3P16A MOBILE
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

esecuzione

distributore finale mobile

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

4

numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli

2

numero di interruttori magnetotermici

1

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

320 mm

altezza

510 mm

profondità

120 mm

materiale della scatola

plastica

Serie

68_Q_BOX_Q_DIN_ASC,BUILDING_BLOC

Produttore

Q-DIN 14 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 4 2P+T 16A IEC309 + 2 3P+T 16A IEC309 - IP65