› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

PV-DIS-08-125/2-ROT SEZ.PV 2P 125A

Cod. Rexel KM179266
Cod. Produttore 179266
Cod. EAN 4015081743537

Informazioni principali

  • Descrizione: PV-DIS-08-125/2-ROT
  • Tipo: Sezionatore 2 poli
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 2P
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Quantità consigliata: 15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PV-DIS-08-125/2-ROT SEZ.PV 2P 125A179266 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

1500 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1000 V

PV-DIS-08-125/2-ROT SEZ.PV 2P 125A