› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

PV-3A10F 3AMP 1000V DC SOLAR FERRUL

Cod. Rexel EATPV-3A10F
Cod. Produttore PV-3A10F
Cod. EAN 5027590266406

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Applicazione: fotovoltaico DC
  • Serie: Bussmann Series
  • Materiali: durevoli
  • Connessione: connettore solare
  • Installazione: sicura e stabile
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il PV-3A10F, un connettore solare di alta qualità progettato per applicazioni DC. Questo prodotto, parte della rinomata Bussmann Series, è realizzato con materiali durevoli per garantire prestazioni affidabili fino a 1000V DC e 3A. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per l'installazione in sistemi fotovoltaici, assicurando un'interfaccia sicura e stabile. Con il PV-3A10F, puoi contare su un componente essenziale per ottimizzare l'efficienza del tuo impianto solare.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

3 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,8 W

Serie

Bussmann Series

PV-3A10F 3AMP 1000V DC SOLAR FERRUL