› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Scaricatori per Fotovoltaico

PV-2A10F 2AMP 1000V DC SOLAR FERRUL

Cod. Rexel EATPV-2A10F
Cod. Produttore PV-2A10F
Cod. EAN 5027590273688

Informazioni principali

  • Corrente: 2 A
  • Tensione: 1000 V DC
  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Materiale: Ceramica
  • Protezione: GPV
  • Applicazione: Solare
  • Serie: Bussmann Series
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile in ceramica EATPV-2A10F è progettato per applicazioni solari, con una corrente nominale di 2 ampere e una tensione di 1000V DC. Realizzato in ceramica di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile nel settore fotovoltaico. La sua dimensione di 10x38 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di apparecchiature elettriche. Con una classe di protezione GPV, il fusibile EATPV-2A10F è ideale per l'uso in ambienti esterni, dove la resistenza e la durabilità sono fondamentali. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

0,6 W

Serie

Bussmann Series

PV-2A10F 2AMP 1000V DC SOLAR FERRUL