Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPV-160ANH1
Cod. Produttore
PV-160ANH1
Cod. EAN
5027590299442

Informazioni di prodotto

PV-160ANH1 FUSE 160A 1000V DC PV SIZE 1 DUA

Documentazione tecnica

Il fusibile EATPV-160ANH1 è progettato per applicazioni fotovoltaiche con una corrente nominale di 160A e una tensione di 1000V DC. Questo fusibile è ideale per la protezione dei sistemi fotovoltaici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione HPC1 conforme alla normativa IEC 60269 assicura prestazioni elevate, mentre l'indicatore combinato facilita il monitoraggio dello stato del fusibile. Scegliere EATPV-160ANH1 significa optare per qualità e sicurezza nei tuoi impianti elettrici.

dimensione

HPC1

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

1000 V

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile fotovoltaico 160A 1000V DC HPC1 con indicatore stato per sistemi PV