Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA25
Cod. Produttore
XB4BA25
Cod. EAN
3606480502309

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 10 A, 600 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. È dotato di una ghiera metallica cromata e di capsula filo ghiera nero, senza marcatura. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione tramite morsetti a vite. Il pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 80 g. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Push button, metal, Harmony XB4, flush, black, 22mm, spring return, unmarked, 1NO+1NC