Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA5-50
Cod. Produttore
PA5-50
Cod. EAN
8016692557557

Informazioni di prodotto

PUNZONE
Benvenuti nel mondo dell'innovazione con il **CEPA5-50**! Questo prodotto di alta qualità vi offre prestazioni eccezionali e affidabilità senza pari. Ecco perché dovreste considerare il **CEPA5-50**: - Materiali durevoli e di alta qualità per una resistenza superiore - Design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente - Disponibile in una varietà di colori per soddisfare i vostri gusti estetici - Facile da pulire e mantenere per una praticità totale - Prestazioni potenti e affidabili che soddisfano le vostre esigenze Risparmiate tempo, migliorate la vostra esperienza e godetevi la qualità insuperabile del **CEPA5-50**! Descrizione del produttore: PUNZONE 50KN X 10-25 MMQ. CU BTPA5-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

10 ... 25 mm²

gamma AWG

8 ... 4

Produttore

Punzone 50kN per crimpatrice capicorda 10-25 mmq rame CEPA5-50 Cembre