Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478027
Cod. Produttore
478027
Cod. EAN
4013364125995

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo M M16, con corda
Il DEH478027 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una messa a terra efficace. La sua classificazione merceologica 030506 ne attesta la conformità agli standard del settore. Con un design robusto e duraturo, il DEH478027 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH478027 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una messa a terra efficace. La sua classificazione merceologica 030506 ne attesta la conformità agli standard del settore. Con un design robusto e duraturo, il DEH478027 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

misura filettatura di collegamento metrica

16

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

56 mm

diametro della piastra di collegamento

80 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M16, C