Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478112
Cod. Produttore
478112
Cod. EAN
4013364118140

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo M M10/M12 INOX
Il DEH478112 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è compatibile con viti M10 e M12, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli il DEH478112 per una soluzione di messa a terra efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il DEH478112 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è compatibile con viti M10 e M12, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli il DEH478112 per una soluzione di messa a terra efficace e duratura.

misura filettatura di collegamento metrica

10

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

40 mm

diametro della piastra di collegamento

80 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12