Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478019
Cod. Produttore
478019
Cod. EAN
4013364072107

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo M M10/M12 INOX
Il DEH478019 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile nelle dimensioni M10/M12, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Scegliere il DEH478019 significa optare per un prodotto efficiente e di alta prestazione. Descrizione del produttore: Il DEH478019 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile nelle dimensioni M10/M12, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Scegliere il DEH478019 significa optare per un prodotto efficiente e di alta prestazione.

misura filettatura di collegamento metrica

10

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

40 mm

materiale della linguetta di collegamento

acciaio inossidabile (A2)

asse di collegamento

180 mm

diametro della piastra di collegamento

80 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12