Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478012
Cod. Produttore
478012
Cod. EAN
4013364069183

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo M M10/M12 INOX
Il DEH478012 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile nelle dimensioni M10/M12, assicurando una perfetta adattabilità a diverse applicazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici, contribuendo a una messa a terra sicura e duratura. Scegli il DEH478012 per una soluzione di terra efficiente e di alta prestazione. Descrizione del produttore: Il DEH478012 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile nelle dimensioni M10/M12, assicurando una perfetta adattabilità a diverse applicazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici, contribuendo a una messa a terra sicura e duratura. Scegli il DEH478012 per una soluzione di terra efficiente e di alta prestazione.

misura filettatura di collegamento metrica

10

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

40 mm

diametro della piastra di collegamento

80 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12