Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEP
Cod. Produttore
NSYCEP
Cod. EAN
3606480063138

Informazioni di prodotto

Punto di fissaggio centrale per NSYECB1M153

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un punto di messa a terra centrale adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SD. È progettato per collegare trecce e cavi di terra alla struttura dell'armadio utilizzando viti autofilettanti. Il collegamento di terra viene realizzato mediante la vite M8 x 18 mm. Il kit contiene 1 punto di messa a terra centrale ed elementi di fissaggio.

larghezza

39 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

19,5 mm

Serie

PanelSeT SM