Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA503
Cod. Produttore
DZ5CA503
Cod. EAN
3389110535488

Informazioni di prodotto

Puntalino Linergy TR conduttore singolo blu 50 mm² lungo per tipo ad aggancio 10 set di 100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata per portaetichette a clip. Viene applicato a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 50 mm². Ha un trattamento di superficie blu. È di dimensioni lunghe senza supporto per tag di marcatura. Imballaggio per confezione del dispensatore e quantità per 1 set di 20. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

colore

Blu

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

con bandierina di marcatura

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

1

Serie

Linergy TR Cable ends

Produttore

Puntalino Linergy TR conduttore singolo blu 50 mm² lungo per tipo ad aggancio 10 set di 100