Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAZ5CE010D
Cod. Produttore
AZ5CE010D
Cod. EAN
3389110518894

Informazioni di prodotto

Puntalini 1 mm2 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione dispenser e quantità per 5 set di 200. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Serie

Linergy TR Cable ends