Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAZ5CE005D
Cod. Produttore
AZ5CE005D
Cod. EAN
3389110518856

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Bianco
  • Dimensione mascherina: Ø 3,1 mm
  • Lunghezza tubo: 8 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy Isolato singolo senza supporto etichetta marcatore. Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,50 mm². Presenta un trattamento di superficie bianca. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione dispenser e quantità per 5 set di 200. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

22

Serie

Linergy TR Cable ends