Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00530604
Cod. Produttore
00530604
Cod. EAN
4048962204162

Informazioni di prodotto

SDX 16 K (D-C)

fischer SDX
Punte per calcestruzzo e muratura in blister SDX



Vantaggi:
  • Punta in acciaio rettificata che permette grande stabilità durante la foratura.
  • Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°.
  • La geometria dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere. Più velocità e meno consumo della punta.
  • Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura.
  • Punta realizzata secondo DIN 8039.


Applicazioni:

Idonea per forature in:

  • Calcestruzzo
  • Muratura


Adatta anche per:

  • Pietra naturale
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Contenuto: 1 punta;
  • Lunghezza utile: 85;
  • Attacco per elettroutensili: ⌀ 14;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962204162
  • Codice fischer: 530604

Produttore

Punta trapano muro SDX 16 K