› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNTA MENSOLA PG3 15O G

Cod. Rexel LE349285
Cod. Produttore 349285
Cod. EAN 8009561520127

Informazioni principali

  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Larghezza: 150 mm
  • Compatibilità: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Compatibilità: Passerelle a filo
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

252 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

PUNTA MENSOLA PG3 15O G