› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNTA MENSOLA PG3 150 ZC

Cod. Rexel LE349283
Cod. Produttore 349283
Cod. EAN 8009561520097

Informazioni principali

  • Descrizione: PUNTA MENSOLA PG3
  • Larghezza: 150 mm
  • Applicazione: canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LE349283
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

252 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

PUNTA MENSOLA PG3 150 ZC